Tuercas para ranuras en T, DIN 508, dimensión nominal de la ranura = 10 mm / d = M8 / acero inoxidable 1.4301

Número de artículo: 23010.0731
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 23010.0731
EAN / GTIN 4030618232018
Número del fabricante 23010.0731
Número L L31460 528
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Estas tuercas para ranuras en T (tuercas para ranuras) están fabricadas según la norma DIN 508. La gama se ha ampliado con otras dimensiones que no están incluidas en la norma DIN.

Material
  • Acero inoxidable 1,4301
Montaje
Para que la tuerca para ranuras en T pueda soportar toda su capacidad de carga, es necesario que el atornillado se realice a lo largo de toda la longitud de la rosca de la tuerca.

Indicaciones
Versiones especiales bajo pedido.