TARAUDS 4X70T3

Réf.: 227.4X70T3
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
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227.4X70T3
EAN / GTIN 3148511533055
Réf. fabricant 227.4X70T3
Article hors catalogue L60130 6211

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 3,15
  • L [mm]: 53
  • L1 [mm]: 0,70
  • Contenu: x 3
  • [g]: 25