3 MACHOS DE ROSCAR M4X70 EB-INT-FIN

Número de artículo: 227.4X70T3
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
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227.4X70T3
EAN / GTIN 3148511533055
Número del fabricante 227.4X70T3
Número L L60130 6211

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: HSS

Característica:

  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 3,15
  • L [mm]: 53
  • L1 [mm]: 0,70
  • Contenido: x 3
  • [g]: 25