2 TARAUDS M10X150 EB-FIN

Réf.: 227.10X150T2
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
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227.10X150T2
EAN / GTIN 3148511539507
Réf. fabricant 227.10X150T2
Article hors catalogue L60130 7152

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1,50
  • Contenu: x 2
  • [g]: 70