• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Standaard kraan , M10 , set, 2-delig.

Artikelnummer: 227.10X150T2
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
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227.10X150T2
EAN/GTIN 3148511539507
Nummer fabrikant 227.10X150T2
L-nummer L60130 7152
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1,50
  • Inhoud: x 2
  • [g]: 70