Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs 60° 1 mm

Réf.: 218057 1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    79,84 € / Unité
  • De 2 Unité
    66,53 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Sens de la coupe: à droite et à gauche

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 1 mm
Nuance HB7720
Type d'outils Carbure
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Taille plaquette 24 mm
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Nombre de dents Z 24
Sens de la coupe à droite et à gauche
Profil complet oui
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218057 1
EAN / GTIN 4045197447234

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Graphite, PRFV, PRFC
N
120
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquettes de fraisage robustes pour avances élevées et haute productivité.
Une arête de coupe.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs métriques 60° suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6H.

Remarque(s):

Lors du montage, toujours veiller à une face homogène des plaquettes, au risque d'endommager les filets! (Exécution des faces avec ou sans marquage).
Avance fz = HB 7720 dans l'acier < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dent.
Avance fz = HB 7735 dans l'INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dent.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Pas (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier