Marólapka 60°-os belső menethez 1 mm

Cikkszám: 218057 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    79,44 € / Darab
  • 2 Darab -től/tól
    66,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60
  • Vágásirány: jobbos és balos

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 1 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Lapkaméret 24 mm
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Vágóélek száma Z 24
Vágásirány jobbos és balos
Teljes profil igen
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218057 1
EAN / GTIN 4045197447234

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
140
Alu (rövid forgácsú)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Stabil marólapkák a nagy előtolások és nagy termelékenység érdekében.
Egyélű

Felhasználás:

60°-os metrikus belső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6H.

Figyelem:

Szerelésnél mindig ügyeljen a menetmaró lapka egységes oldalára, mivel ellenkező esetben menettorzulás fordul elő! (Jelöléssel rendelkező ill. jelölés nélküli oldalkivitel).
Előtolás fz = HB 7720 acélban < 750 N/mm2 = 0,25 mm / fog.
Előtolás fz = HB 7735 INOX-ban > 900 N/mm2 = 0,15 mm / fog.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz