Frässkär för invändiggänga 60° HB 7720 1 mm GARANT

Article no.: 218057 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 006,62 / st.
  • from 2 st.
    NOK  838,89 / st.
on request
På lager
1 styck i lager
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärriktning: höger och vänster

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 1 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Vändskärsstorlek 24 mm
Användning inomhus/utomhus Invändig
Antal skär Z 24
Skärriktning höger och vänster
Helprofil yes
Produktslag Skärinsats för fräning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218057 1
EAN / GTIN 4045197447234

Användningstabell

Aluminium, plast
N
140
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, glasfiber
N
120
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabila frässkär för höga matningar och hög produktivitet.
Enskärigt

Användningsdata:

För metriska, invändiga gängor 60° enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6H.

Anmärkning:

Var noga med att använda enhetlig sida av gängskären vid montering, annars blir gängan defekt! (Sidorna är utförda med resp. utan markering).

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    stigning (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen