Fraise circulaire, Carbure, Type: 12L

Réf.: 217252 12L
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
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de plaque P12
⌀ alésage min. D 9,6 mm - 11,7 mm
Matériau fraise Carbure
Queue DIN 6535 HA
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ int. d1 7 mm
Profondeur coupe max. Smax 2,35 mm
Longueur de col L1 32 mm
Longueur totale Ltot 82 mm
⌀ queue Ds h6 12 mm
Type de queue cylindrique
Jeu de vis de serrage 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Profondeur de filetage 30 mm
Type de produit Fraise circulaire

Identification et classification

Référence article 217252 12L
EAN / GTIN 4045197542670
Réf. fabricant 217252 12L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

La profondeur de gorge Smax effective se calcule comme suit: (D-d1) / 2.