• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Fraise à dresser à 90° avec filetage, pour plaquettes AP..

Réf.: 215870 15,7/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 15,7 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping; Fraisage par interpolation; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur totale Ltot 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Filetage attachement M M8
⌀ D3 12,7 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 28,4 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 29,4 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,36 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 10,55 mm
Plaquette adaptée AP.. 1003
Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 215870 15,7/2
EAN / GTIN 4045197193025
Réf. fabricant 215870 15,7/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Utilisation universelle dans tous les matériaux pour le rainurage.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.