• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage SOMT 120508 PDER, pour Softcut® HSI, HB7520

Réf.: 214885 UNI
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    21,41 € / 1 unité
  • De 10 unités
    17,84 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
6 722 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 214885 UNI
EAN / GTIN 4045197550675
Réf. fabricant 214885 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
190
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d’usinage maximales. Protection contre l’usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.