Plaquette de fraisage SOMT 120508 PDER, pour Softcut® HSI, HB7520

Réf.: 214870 ST1400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,71 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    13,93 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 972 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Code ISO plaquette SOMT 120508 PDER
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,22 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 214870 ST1400
EAN / GTIN 4045197550651
Réf. fabricant 214870 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d’usinage maximales. Protection contre l’usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.