Plaquette de fraisage XEEW 1305 AGER, pour fraises à surfacer hautes performances Softcut® 45, HB7730, plaquettes de finition large

Réf.: 213596 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,64 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    14,70 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
543 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XEEW 1305 AGER
Type UNI
Nuance HB7730
Type d'outils Carbure
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 213596 UNI
EAN / GTIN 4045197806192
Réf. fabricant 213596 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Pour des qualités d'état de surface optimales, utiliser au moins une plaquette de finition large. Longueur du chanfrein de planage 7,2 mm.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae =0,5... 1×D / apmax = 4 mm.