Rezalna obračalna ploščica XEEW 1305 AGER, za visokozmogljive rezkarje za plano rezkanje Softcut® 45, HB7730, ploščica s širokim ravnalnim robom

Št. art.: 213596 UNI
Popust
16,18 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,56 € 16,18 € / 1 kos
  • od 10 kos
    11,30 € 13,49 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
656 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XEEW 1305 AGER
Tip UNI
Zvrst HB7730
Rezalni material HM
Debelina ploščice E 5,56 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213596 UNI
EAN/GTIN 4045197806192
Številka proizvajalca 213596 UNI
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

Opomba:

Za najboljšo kakovost površine uporabite najmanj eno ploščico s širokim ravnalnim robom. Dolžina plano posnetega roba 7,2mm.
Orientacijske vrednosti za ae =0,5–1×D/apmaks. = 4 mm.