Frézovací vyměnitelné břitové destičky XEEW 1305 AGER, pro vysokovýkonné frézy Softcut® 45, HB7730, široká dokončovací destička

Artiklové číslo: 213596 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    420,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    349,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
523 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XEEW 1305 AGER
Typ UNI
Řezný materiál HB7730
Řezný materiál TK
Tloušťka destičky E 5,56 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213596 UNI
EAN / GTIN 4045197806192
Číslo výrobce 213596 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Poznámka:

Pro nejlepší kvalitu použijte minimálně jednou širokou dokončovací destičkou. Délka zarovnávací fazetky 7,2 mm.
Směrné hodnoty pro ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.