Distributeur de protections auditives uvex

Réf.: 2111989
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 2111989
EAN / GTIN 4031101776811
Réf. fabricant 2111989
Article hors catalogue L01660 1120
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex support magnétique pour distributeur ”one2click
  • Kit de mise à niveau pour le distributeur uvex ”one2click” (art. n° 2112000)
  • Support magnétique, donc pas de perçage ou de vissage nécessaire
  • Grande force d’adhérence, fixation possible sur tous les supports magnétiques
  • z. Par exemple, armoire à outils, machines, tableau blanc.
  • Les aimants revêtus empêchent les rayures sur les surfaces
  • Code art.: 2111,989
  • Modèle: Support magnétique uvex, couleur argent/gris
  • Carton: 1 support magnétique
  • Dimensions: 291,4 mm x 170 mm x 23 mm

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Kit de mise à niveau pour le distributeur uvex one2clickPas de perçage nécessaire, adhère à toutes les surfaces magnétiquesPré-assemblé, utilisation rapide et flexibleForte force d’adhérence

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Type de produit: Distributeur de protections auditives
  • Couleur (filtre): gris/transparent
  • Exécution: Fixation magnétique
  • Caractéristiques des accessoires: Matériau boîtier: PP (polypropylène)