• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Foret à centrer CN 142°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm

Réf.: 210405 16
Remise
122,61 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D ± 0,01 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Angle, 1er étage 142 degré
Diamètre des dents, min. Dc min. 16 mm
Longueur totale L 37,3 mm
Longueur des goujures Lc 0 mm
Nombre de lèvres Z 2
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série TopCut
Référence fabricant NC-Anbohrer 142° D ± 0,01 16 mm
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation HOG-TOPCUT16
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Tolérance de fabrication min. 0,01 mm
Tolérance de fabrication max. -0,01 mm
Désignation du produit (type) N
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB730
Nuance HB730
Interface interface 1
Longueur de col A 20 mm
Poids 80 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme Werksnorm
Type de produit foret à centrer
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 210405 16
EAN / GTIN 4045197607744
Réf. fabricant 210405 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout