• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Balayette Arenga/Coco 30 cm Qualité professionnelle

Réf.: 210070
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur du corps 300 mm
Matériau corps bois
Largeur brosse 150 mm
Placement arenga
Couleur garnissage couleur naturelle
Bords du manche forme arrondie
Type de produit balayettes
Applications – Saletés pour poussières fines
Avec trou pour accrochage oui

Identification et classification

Référence article 210070
EAN / GTIN 4250560518286
Réf. fabricant 210070
Article hors catalogue L00760 100054
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Balayette Arenga/Coco Mélange de fibres naturelles résistantes et de haute qualité. Pour les salissures légères à moyennes. Corps en bois de hêtre de haute qualité.