Escoba de mano Arenga/Coco 30 cm Calidad profesional

Número de artículo: 210070
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura cuerpo 300 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 150 mm
Colocación Arenga
Color filamentos natural
Cantos mango Forma redondeada
Tipo de producto Escoba manual
Ámbito de uso – suciedad Para suciedad fina
Con agujero para colgar

Identificación y clasificación

Número de artículo 210070
EAN / GTIN 4250560518286
Número del fabricante 210070
Número L L00760 100054
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba de mano Arenga/Coco Mezcla de fibras naturales resistentes y de alta calidad. Para suciedad ligera a moderada. Cuerpo de madera de haya con acabado de alta calidad.