• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc composite, coupe tirante, Diamant, ⌀ h10 DC: 6mm

Réf.: 209546 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement diamant (D)
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 8
Diamètre des dents Dc 6 mm
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 8 degrés
Classe de tolérance h10
Largeur du chanfrein de bec 0,12 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 19 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Profondeur de coupe max., rainures pleines 6 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 13 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,026 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser Composite ziehender Schnitt
Groupe d’usinage O (divers)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 5,8 mm
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 8
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM DIAMANT
Vorschub pro Zahn in PRFV, PRFC
Interface interface 1
Poids 25 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur noir
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 209546 6
EAN / GTIN 4062406362294
Réf. fabricant 209546 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb Sandwich
N
195
PRFC
N
145
PRFV, PRFC
N
145
Graphite
N
200
Hybride
N
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tranchant d’outil spécifiquement optimisé pour l’usinage optimal de matériaux composites.
Cotes similaires à DIN 6527 longue.
Hélice à droite, coupe tirante pour usage normal.