{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 2 pc. | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Matériau boîtier | métal; plastique | |
| Affichage | mode analogique; mode numérique | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 10 mm | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Erreur admissible | 0,02 mm | |
| Diamètre palpeur | 6 mm | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Valeur de graduation | 0,005 mm; 0,005 mm | |
| Unité de lecture | millimètre; pouce; millimètre; pouce | |
| Lecture, millimètre | 0,005 mm; 0,005 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 209-931 | |
| Réf. fabricant | 209-931 | |
| Article hors catalogue | L40010 16502 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |