{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Material carcasa | metal; plástico | |
| Indicación | analógico/a; digital | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 10 mm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Margen de error | 0,02 mm | |
| Diámetro del perno palpador | 6 mm | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Valor de división de la escala | 0,005 mm; 0,005 mm | |
| Unidad de lectura | milímetros; pulg.; milímetros; pulg. | |
| Lectura, milímetros | 0,005 mm; 0,005 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | reloj comparador |
| Número de artículo | 209-931 | |
| Número del fabricante | 209-931 | |
| Número L | L40010 16502 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |