• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à chanfrein VHM 60°, non revêtu, ⌀ e8 DC: 12mm

Réf.: 208068 12
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
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit fraise à dresser
Revêtement sans revêtement
Lubrifiant oui
Diamètre des dents Dc 12 mm
Longueur totale L 83 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Longueur de coupe Lc 26 mm
Profondeur de coupe max. L2 26 mm
Angle d’hélice 30 degré
Classe de tolérance e8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Référence fabricant VHM-Fasenfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01201005
Dimensions de l’attachement 0120
Longueur queue LS 45 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -11 mm
Type de queue HB
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
longueur tête L3 26 mm
Type de fraise ISO N
Qualité d’équilibrage G2.5
Angle de coupe arrière 5 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 2
Angle de profil 60 degré
Pas des arêtes de coupe identique
Nombre de goujures 2
Interface interface 1
Longueur de col A 38 mm
Longueur fonctionnelle 60,5 mm
Vitesse de rotation max. 16 000 min-1
Poids 136,1 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur sans
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 208068 12
EAN / GTIN 4062406538200
Réf. fabricant 208068 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Angle de pointe +1°.

Utilisation:

  • Lamage
  • Chanfreinage