• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à chanfrein VHM 60°, non revêtu, ⌀ e8 DC: 6mm

Réf.: 208068 6
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
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit Fraises coniques
Revêtement sans revêtement
Lubrifiant oui
Diamètre des dents Dc 6 mm
Angle du chanfrein de bec 30 degrés
Longueur totale L 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur de coupe Lc 13 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Angle d’hélice 30 degrés
Classe de tolérance e8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,03 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 13 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 13 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Référence fabricant VHM-Fasenfräser
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Angle d’attaque 30
Coin / Arête 1
Angle de profil 60 degrés
Nombre de goujures 2
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Vorschub pro Zahn in acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 39 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 23,4 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage fraisage de profils (SPR); fraisage à profil constant (FPR)
Bague de couleur sans
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 208068 6
EAN / GTIN 4062406538170
Réf. fabricant 208068 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: Angle de pointe +1°.

Utilisation:

  • Lamage
  • Chanfreinage