• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de achaflanado MDI 60°, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 12mm

Número de artículo: 208068 12
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
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Fresas angulares
Recubrimiento
sin revestimiento
Lubricante refrigerante
sí
Diámetro del filo Dc
12 mm
Ángulo del chaflán angular
30 grados
Longitud total L
83 mm
Diámetro vástago DS
12 mm
Longitud de filo Lc
26 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z
2
Ángulo de desprendimiento
30 grados
Clase de tolerancia
e8
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz
0,06 mm
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01201005
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
12 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
45 mm
Ejecución del mango
HB
Aire
adecuado con restricciones
Denominación del fabricante
VHM-Fasenfräser
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Ángulo de ajuste
30
Esquina/borde
1
Ángulo de perfil
60 grados
Número de ranuras de sujeción
2
Avance por diente en
acero < 900 N/mm2
Material de corte
MDI
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud funcional
60,5 mm
Número de revoluciones máx.
16.000 min-1
Peso
136,1 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Avellanado de perfiles (SPR); Fresado de perfiles (FPR)
Anillo de color
Sin
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 208068 12
EAN / GTIN 4062406538200
Número del fabricante 208068 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Ángulo de punta ±1°.

Aplicación:

  • Reducir
  • bidelado