{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| type de produit | fraises de mouliste | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents Dc | 2 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 2 mm | |
| Longueur totale L | 60 mm | |
| Diamètre de queue DS | 4 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 2 | |
| Angle d’hélice | 30 degrés | |
| Longueur de col A | 20 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,03 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 0,08 mm | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 0,16 mm | |
| Av. arrosage max. | moyennement adaptée | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,1×D; 0,05×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00400105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 4 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h5 | |
| Longueur queue LS | 32 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,03 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Diabolo | |
| Référence fabricant | GARANT Diabolo VHM-Torusfräser | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Dimension supérieure | 0 mm | |
| Dimension inférieure | -0,005 mm | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 1,91 mm | |
| Type de fraise ISO | fraise torique | |
| Angle de transition α | 16 degrés | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Rayon d’angle R | 0,5 mm | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 2 | |
| Groupe d’applications d’outillage | H | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | Acier < 65 HRC | |
| Interface | interface 1 | |
| Dimension supérieure du diamètre nominal | 0 mm | |
| Dimension inférieure du diamètre nominal | -0,005 mm | |
| Longueur utile L1 | 20 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 20 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 27 000 min-1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | fraisage circulaire (FZI); fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB); fraisage par génération (FWA); fraisage à profil constant (FPR); rainurage (FNU) | |
| Bague de couleur | rouge | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage; Copiage |
| Référence article | 206159 2X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197935649 | |
| Réf. fabricant | 206159 2X20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |