{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Diamètre des dents Dc | 12 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
| Longueur totale L | 83 mm | |
| Diamètre de queue DS | 12 mm | |
| Angle d’hélice | 30 degré | |
| Classe de tolérance | d11 | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 18 mm; 26 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,5 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 40 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-Schruppfräser | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01201005 | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Type de queue | HB | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM TIALN | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 11 mm | |
| longueur tête L3 | 26 mm | |
| Longueur d’épaulement | 38 mm | |
| Type de fraise ISO | Fraise à dresser | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Poids | 112 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Bague de couleur | vert | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,5 mm |
| Référence article | 205490 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197551566 | |
| Réf. fabricant | 205490 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |