{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02001015 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0200 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 20 mm | |
| Délka stopky | 50 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | DLC | |
| Průměr břitu | 20 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | d11 | |
| Délka břitu, řezné hrany | 38 mm | |
| Délka hlavy | 38 mm | |
| Délka ramena | 54 mm | |
| Typ frézy ISO | Rohová fréza | |
| Zadní úhel podbroušení | 13 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 9 stupeň | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 3 | |
| Počet účinných břitů, přední strana | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 30 stupeň | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení | 1,05 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | stejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 55 mm | |
| Celková délka | 104 mm | |
| Funkční délka | 38 mm | |
| Hmotnost | 365 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,3 mm | |
| Hloubka řezu max. | 30 mm; 38 mm |
| Katalogové číslo | 205336 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197767318 | |
| Číslo výrobce | 205336 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |