• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Réf.: 203372 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 8
Diamètre des dents Dc 16 mm
Longueur de coupe Lc 65 mm
Longueur totale L 125 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Angle d’hélice 50 degré
Classe de tolérance e8
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 69 mm
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série Diabolo
Profondeur de coupe max., chanfreinage 65 mm
Référence fabricant GARANT Diabolo VHM-Fräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01600105
Format d’image Standard
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HA
Groupe d’usinage H (matériaux durs)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Type de fraise ISO Fraise à dresser
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 8
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 90 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale et oblique
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Poids 330 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur rouge
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203372 16
EAN / GTIN 4045197597571
Réf. fabricant 203372 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
120
Acier < 50 HRC
H
115
Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
90
Acier < 65 HRC
H
60
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo :
Géométrie spéciale, revêtement et carbure spécial pour l'usinage dur.

Utilisation:

Pour le détourage en passe de finition. (Coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).

Téléchargements et documents

De la même série "Diabolo" Afficher tout