GARANT Diabolo HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Art.-nr.: 203372 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Diabolo
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Diabolo VHM-Fräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0160 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 16 mm
Skaftlængde 0 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 16 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Skærlængde 65 mm
Hovedlængde 0 mm
ISO-fræsertype H
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Dykvinkel 0 grader
Nedsænkningsdybde, maks. 0 mm
Antal virksomme skær på omfangsside 8
Antal effektive skær på endefladen 8
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign skarpe kanter
Hjørnefasvinkel 90 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 69 mm
Nyttelængde 0 mm
Samlet længde 125 mm
Funktionslængde 69 mm
Vægt 330 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Farvering rød
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,5
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 65 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203372 16
EAN/GTIN 4045197597571
Producentnummer 203372 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
120
Stål < 50 HRC
H
115
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
60
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.
(Endesnit kun ved lave skæredybder).