{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| revêtement | TiSi | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 6 | |
| Diamètre des dents Dc | 10 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
| Longueur totale L | 72 mm | |
| Diamètre corps DS | 10 mm | |
| Angle d’hélice | 50 degrés | |
| Classe de tolérance | h7 | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Avance par dent - Dressage fz | 0,045 mm | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 25 mm | |
| Largeur de passe max. ae | 0,05×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01000105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 10 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Série | Diabolo | |
| Référence fabricant | GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN | |
| groupe d’usinage, spécifique au fabricant | H,P | |
| groupe d’usinage | H (matériaux durs); P (acier) | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 6 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angle du chanfrein de bec | 90 degrés | |
| Identification de forme, spécifique au fabricant | H | |
| Direction de l’approche | position horizontale et oblique | |
| Nombre de goujures | 6 | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| groupe d’applications d’outillage | H | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Avance par dent en | acier < 60 HRC | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h7 | |
| Longueur fonctionnelle | 31 mm | |
| Poids | 79 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Bague de couleur | rouge | |
| Type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,5 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe application | chanfreinage |
| Référence article | 203221 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515036627 | |
| Réf. fabricant | 203221 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |