{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| revêtement | TiAlN | |
| Stratégie d’usinage | MTC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 5 | |
| Diamètre des dents Dc | 12 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
| Longueur totale L | 83 mm | |
| Diamètre corps DS | 12 mm | |
| Angle d’hélice | 38 degrés | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 26 mm | |
| Rayon d’angle R | 0,3 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 38 mm | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 12 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Longueur queue LS | 46,8 mm | |
| Huile | adaptée | |
| type de queue | HB | |
| Air | moyennement adaptée | |
| lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | VHM-FRÄSER MTC/TPC TIALN HB PINKRING | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 11,6 mm | |
| Longueur tête L3 | 26 mm | |
| Type de fraise ISO | N | |
| Angle de coupe arrière | 0 degrés | |
| Angle de coupe latéral | 0 degrés | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 26 mm | |
| Poids | 123 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Bague de couleur | rose | |
| Type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 3,25 |
| Référence article | 203082 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197537980 | |
| Réf. fabricant | 203082 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |