• A surcharge was added to this item price.

Stopkové frézy GARANT Steel VHM HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Réf.: 203057 20
Nouveau produit
Prix par 1 ks
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 ks (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Steel
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL001001005
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 20 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo DS 20 mm
Koto ilgis LS 48,9 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM ALCRN
Danga TiAlN
pjovimo briaunos skersmuo Dc 20 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė f8
Siaurėjimo skersmuo D1 19,8 mm
pjovimo briaunos ilgis Lc 41 mm
galvutės ilgis L3 41 mm
ISO frezos tipas G
atbulinės eigos kampas 36 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Perėjimo kampas α 45 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 36 laipsniai
kampinių konstrukcijų skaičius 2
Kampas / briauna 1; 2
kampinė konstrukcija kaip nuožula; kaip nuožula
kampų nuožulos plotis 0,4 mm; 0,4 mm
kampų nuožulos kampas 45 laipsniai; 45 laipsniai
pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Pjovimo kampas maks. 53,13 laipsniai
naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 4
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 55,1 mm
Darbinės dalies ilgis L1 55 mm
Bendras ilgis L 104 mm
Veikimo ilgis 79 mm
Svoris 372 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,4 mm
Pjovimo gylis maks. L2 30 mm; 41 mm

Identification et classification

Référence article 203057 20
EAN / GTIN 4069515028523
Réf. fabricant 203057 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Description

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Do stosowania w niestabilnych procesach obróbki i do obróbki złożonych elementów.
W pełnym materiale do 1,5×D spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
mimo?rodowe, duże rowki wiórowe.

Wskazówka:

Produkt następczy dla nr. 203041.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout