Fraise carbure monobloc HOLEX Pro Inox avec arrosage interne HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 4mm

Réf.: 203027 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série Pro Inox
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant HOLEX Pro Inox VHM-Fräser mit Innenkühlung
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601015
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Usinage à sec inapproprié
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 36 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,008 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement AlCrN
Diamètre des dents 4 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance f8
Longueur de coupe 11 mm
Longueur tête 11 mm
Longueur d’épaulement 17 mm
Type de fraise ISO L
Qualité d’équilibrage G2.5
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 13 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 4
Nombre de dents effectives, face frontale 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 35 degré
Dynamique 17,947 mm
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Largeur du chanfrein de bec 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur utile 11 mm
Longueur totale 57 mm
Longueur fonctionnelle 11 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 7 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Lettre de forme numéro de norme N
Procédé d’usinage Dressage; rainurage; surfaçage
Bague de couleur bleu
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,1 mm
Profondeur de coupe max. 11 mm; 2 mm

Identification et classification

Référence article 203027 4
EAN / GTIN 4062406094591
Réf. fabricant 203027 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise HPC dotée du tout nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers. Utilisable à des vitesses de coupe élevées ; convient très bien également pour les aciers jusqu'à env. 1100 N/mm2.
Avec arrosage interne pour une bonne évacuation des copeaux.

Téléchargements et documents

De la même série "Pro Inox" Afficher tout