• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc HOLEX Pro Inox avec arrosage interne HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 5mm

Réf.: 203027 5
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
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement AlCrN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 5 mm
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre corps DS 6 mm
Angle d’hélice 35 degrés
Classe de tolérance f8
Largeur du chanfrein de bec 0,1 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 19 mm
Arrosage interne oui
Avance par dent - Dressage fz 0,025 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 5 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 13 mm
Av. arrosage max. adaptée
Avance par dent - Rainurage fz 0,025 mm
Largeur de passe max. ae 1×D; 0,4×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
type de queue HB
Air adaptée
lubrifiant oui
Série Pro Inox
Référence fabricant HOLEX Pro Inox VHM-Fräser mit Innenkühlung
groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 4,8 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
dynamique 22,433 mm
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
propriété de l’angle d’hélice différence
groupe d’applications d’outillage N
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Avance par dent en INOX > 900 N/mm2
Interface interface 1
Classe de tolérance f8
Longueur fonctionnelle 13 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur bleu
Type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,1 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203027 5
EAN / GTIN 4062406094607
Réf. fabricant 203027 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise HPC dotée du tout nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers. Utilisable à des vitesses de coupe élevées ; convient très bien également pour les aciers jusqu'à env. 1100 N/mm2.
Avec arrosage interne pour une bonne évacuation des copeaux.