• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Réf.: 203023 8
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
185 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 8 mm
Longueur de coupe Lc 32 mm
Longueur totale L 90 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle d’hélice 38 degrés
Classe de tolérance e8
Largeur du chanfrein de bec 0,4 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 54 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,04 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 4 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 32 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,04×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00801005
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 8
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P,K,M,T
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Nombre de dents centrales 2
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 23,07 degrés
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
propriété de l’angle d’hélice différence
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM/TIALN
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 72 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 57 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur bleu
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,2 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203023 8
EAN / GTIN 4045197857583
Réf. fabricant 203023 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
195
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Queue similaire DIN 6535 HB.

Remarque(s):

Produit succédant à 203018.