{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| revêtement | TiAlN | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 3 | |
| Diamètre des dents Dc | 16 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
| Longueur totale L | 82 mm | |
| Diamètre corps DS | 16 mm | |
| Angle d’hélice | 45 degrés | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 32 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Avance par dent - Dressage fz | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 16 mm | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 22 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Avance par dent - Rainurage fz | 0,08 mm | |
| Largeur de passe max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01600105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 16 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 48 mm | |
| type de queue | HA | |
| lubrifiant | oui | |
| groupe d’usinage | H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 15,5 mm | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | arêtes vives | |
| Angle du chanfrein de bec | 90 degrés | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| groupe d’applications d’outillage | N | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM TIALN | |
| Avance par dent en | acier < 900 N/mm2 | |
| Interface | interface 1 | |
| Poids | 186 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); rainurage (FNU) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage |
| Référence article | 202170 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197454720 | |
| Réf. fabricant | 202170 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |