• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Réf.: 202170 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement
TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z
3
Diamètre des dents Dc
10 mm
Longueur de coupe Lc
14 mm
Longueur totale L
66 mm
Diamètre corps DS
10 mm
Angle d’hélice
45 degrés
Classe de tolérance
e8
Nuance de coupe
carbure monobloc
Longueur de col A
24 mm
Arrosage interne
non
Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min.
moyennement adaptée
Avance par dent - Dressage fz
0,06 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines
10 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage
14 mm
Av. arrosage max.
adaptée
Avance par dent - Rainurage fz
0,05 mm
Largeur de passe max. ae
1×D; 0,5×D
Position des interfaces
côté machine
Type de barre, interface 1
Queue cylindrique
Codage du point de séparation
ZYL01000105
Format d’image
queue lisse
Exécution barre
système métrique
Dimensions de barre, métriques
10 mm
Usinage à sec
moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre
h6
Longueur queue LS
40 mm
type de queue
HA
lubrifiant
oui
Tolérance diamètre des dents
classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1
9,7 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z
3
Sens de l’hélice
droite
Nombre d’angles
1
Coin / Arête
1
Angles
arêtes vives
Angle du chanfrein de bec
90 degrés
Direction de l’approche
position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures
3
Avance par dent en
acier < 900 N/mm2
groupe d’usinage
H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
groupe d’applications d’outillage
N
nuances de coupe, désignation du fabricant
VHM TIALN
Interface
interface 1
Longueur utile L1
24 mm
Poids
57 g
Sens de la coupe
coupe à droite
Exécution outil
carbure plein
Norme
DIN 6527
Procédé d’usinage
dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur
sans
Type de produit
fraise à dresser
Sommaire
pièce unique
Facteur de correction fz
1,25
Profondeur de coupe min.
0,01 mm
Profondeur de coupe application
rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 202170 10
EAN / GTIN 4045197454706
Réf. fabricant 202170 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
105
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée. Cotes similaires à DIN 6527.
Tolérance: ⌀ nominal DC = e8.