{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Beläggning | TiAlN | |
| Antal verksamma skär (heltäckande) Z | 3 | |
| Skärdiameter Dc | 16 mm | |
| Skärlängd Lc | 22 mm | |
| Total längd L | 82 mm | |
| Skaftdiameter DS | 16 mm | |
| Krökvinkel | 45 grad | |
| Toleransklass | e8 | |
| Skärdjup max. L2 | 16 mm; 22 mm | |
| Skärmaterial | hårdmetall | |
| Utkragande längd A | 34 mm | |
| Invändig kylning | nej | |
| Kylvätskeinlopp | utan kylmedelinlopp | |
| Kylvätskeläckage | utan kylmedelsutlopp | |
| Kylsmörjmedel | nej | |
| Tillverkarens beteckning | VHM-Fräser | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Fästtyp | Cylindriskt skaft | |
| Återvinningsstation, kodning | ZYL01600105 | |
| Fästets form | Standard | |
| Fästets utformning | metrisk | |
| Fästets storlek, metrisk måttenhet | 16 mm | |
| Monteringstoleransklass | h6 | |
| Skaftets längd LS | 48 mm | |
| Skaftutförande | HA | |
| Skärmedel, tillverkarbeteckning | VHM TIALN | |
| Tolerans, skärdiameter | toleransklass ISO | |
| Frigångsdiameter D1 | 15,5 mm | |
| Huvudlängd L3 | 32 mm | |
| ISO-frästyp | N | |
| Återspännvinkel | 0 grad | |
| Sidspännvinkel | 0 grad | |
| Nedsänkningsvinkel | 0 grad | |
| Nedsänkningsdjup, max. ap | 0 mm | |
| Antal verksamma skär (framsida) Z | 3 | |
| Spiralriktning | Höger | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Vikt | 186 g | |
| Skärriktning | högerskärande | |
| Verktyg, utförande | massiv hårdmetall | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Bearbetningsförfarande | hörnfräsning (FEC) | |
| Färgring | utan | |
| Produktslag | hörnfräsar | |
| Korrigeringsfaktor fz | 1,25 | |
| Skärdjup min. | 0,01 mm |
| Artikkelkode | 202170 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197454720 | |
| Manufacturer number | 202170 16 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |