{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Série | Master Alu | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 20 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 20 mm | |
| Longueur de queue | 50,7 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,013 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | DLC | |
| Diamètre des dents | 20 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Diamètre du collet | 19,8 mm | |
| Longueur de coupe | 41 mm | |
| Longueur tête | 41 mm | |
| Longueur d’épaulement | 74 mm | |
| Type de fraise ISO | L | |
| Qualité d’équilibrage | G 2,5 mit HA | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 3 | |
| Nombre de dents effectives, face frontale | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 42 degré | |
| Dynamique | 42 mm | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Rayon d’angle | 0,5 mm | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 78 mm | |
| Longueur utile | 41 mm | |
| Longueur totale | 125 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 78 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 13 000 min-1 | |
| Poids | 453 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | Dressage; fraisage circulaire; fraisage de forme (fraisage de matrices); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes); lamage (fraisage en plongée); rainurage; surfaçage | |
| Bague de couleur | jaune | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 3 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,5 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 20 mm; 41 mm |
| Référence article | 202015 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406380991 | |
| Réf. fabricant | 202015 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |