Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu PickPocket avec arrosage interne HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm

Réf.: 202015 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série Master Alu
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 12 mm
Longueur de queue 46,7 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,011 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement DLC
Diamètre des dents 12 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
Diamètre du collet 11,8 mm
Longueur de coupe 26 mm
Longueur tête 26 mm
Longueur d’épaulement 46 mm
Type de fraise ISO L
Qualité d’équilibrage G 2,5 mit HA
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 3
Nombre de dents effectives, face frontale 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 42 degré
Dynamique 42 mm
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Rayon d’angle 0,32 mm
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur de col 50 mm
Longueur utile 26 mm
Longueur totale 93 mm
Longueur fonctionnelle 50 mm
Vitesse de rotation max. 16 000 min-1
Poids 123 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Dressage; fraisage circulaire; fraisage de forme (fraisage de matrices); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes); lamage (fraisage en plongée); rainurage; surfaçage
Bague de couleur jaune
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,32 mm
Profondeur de coupe max. 12 mm; 26 mm

Identification et classification

Référence article 202015 12
EAN / GTIN 4062406380977
Réf. fabricant 202015 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
550
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition.
Jusqu'à 2×D dans la masse avec vitesses d'avance maximales et très faible génération de vibrations.
Vitesses d'avance maximales en plongée verticale possibles.
Fraisage en plongée oblique possible jusqu'à 45°.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Meilleure évacuation des copeaux grâce à l'arrosage interne central.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Remarque(s):

Il ne faut pas descendre en dessous d’une surépaisseur minimale de 0,1×D pour les opérations de finition suivantes.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout