Fraise carbure monobloc GARANT Master Alu HPC, non revêtu, ⌀ e8 DC: 8Smm

Réf.: 201070 8S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série Master Alu
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800105
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0080 mm
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 8 mm
Longueur de queue 27,5 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 6 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,009 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents 8 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
Diamètre du collet 7,4 mm
Longueur de coupe 21 mm
Longueur tête 21,4 mm
Longueur d’épaulement 31 mm
Type de fraise ISO J
Qualité d’équilibrage G 1,8 mit HA
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 1
Nombre de dents effectives, face frontale 1
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 30 degré
Dynamique 30 mm
Coin / Arête 1
Angles arêtes vives
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Longueur de col 34 mm
Longueur utile 21 mm
Longueur totale 60 mm
Longueur fonctionnelle 31 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 32 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Dressage; fraisage circulaire; fraisage par génération; fraisage-tournage; rainurage; surfaçage
Bague de couleur jaune
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe max. 16 mm; 21 mm

Identification et classification

Référence article 201070 8S
EAN / GTIN 4062406186814
Réf. fabricant 201070 8S
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Outils très finement équilibrés, conviennent particulièrement à une utilisation avec des broches haute vitesse. Géométrie spéciale pour une évacuation optimisée des copeaux grâce au nouveau procédé d'équilibrage.
Fonctionnement très silencieux pour une excellente qualité d'état de surface.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout