{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Série | Master Alu | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser HPC | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01000105; ZYL01000105 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0100 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Diamètre de queue | 10 mm | |
| Longueur de queue | 49,3 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,009 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Diamètre des dents | 10 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Diamètre du collet | 9,2 mm | |
| Longueur de coupe | 26 mm | |
| Longueur tête | 26,8 mm | |
| Longueur d’épaulement | 34 mm | |
| Type de fraise ISO | J | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 2 | |
| Nombre de dents effectives, face frontale | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 30 degré | |
| Dynamique | 30 mm | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | arêtes vives | |
| Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 37 mm | |
| Longueur utile | 26 mm | |
| Longueur totale | 85 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 34 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
| Poids | 75,4 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | Copiage; dressage (FEC); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB); lamage (fraisage en plongée) (FSE); rainurage (FNU); surfaçage (FPL) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 1 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 20 mm; 26 mm |
| Référence article | 201070 10M | |
| EAN / GTIN | 4062406186395 | |
| Réf. fabricant | 201070 10M | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |