• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Jauge de gorge sans comparateur 275-300 mm

Réf.: 201-112
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage coffret/valise
Dimension nominale min. 275 mm
Dimension nominale max. 300 mm
Configurable non
Type de produit calibre à mâchoire double
Sommaire pièce unique
Matériau Métal

Identification et classification

Référence article 201-112
EAN / GTIN 4946368051451
Réf. fabricant 201-112
Article hors catalogue L40010 6287
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les jauges à mâchoires réglables permettent de mesurer rapidement et avec précision des diamètres extérieurs de tous types jusqu'à une plage de 300 mm et offrent les avantages suivants : évaluations Bon/NG très simples. grande enclume plate en carbure. Course de l'enclume de 2 mm.

Caractéristique(s):

  • Étai de levage: 2 mm
  • Remarques: Pour tige de 8 mm
  • Planéité: 1 µm
  • Taille / dimension: 0,569 X 0,384 X 0,125 M
  • Plage de mesure: 275 - 300
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure, rodé avec précision (13,5 x 12 mm)
  • Force de mesure: 12-18
  • Parallélisme: 5 µm
  • Répétabilité: 2 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Protection des mains avec
Butée de pièce réglable