Keelopening zonder meetklok 275-300 mm

Artikelnummer: 201-112
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 201-112
EAN/GTIN 4946368051451
Nummer fabrikant 201-112
L-nummer L40010 6287
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verstelbare keelmaten kunnen gebruikt worden om snel en nauwkeurig buitendiameters van alle soorten te meten tot een bereik van 300 mm en bieden de volgende voordelen: zeer gemakkelijke goede/NG evaluaties. groot vlak hardmetalen aambeeld. Aambeeldslag 2 mm.

Kenmerk:

  • Aambeeld Hub: 2 mm
  • Opmerkingen: Voor 8 mm schacht
  • Vlakheid: 1 µm
  • Afmetingen: 0,569 X 0,384 X 0,125 M
  • Meetbereik: 275 - 300
  • Meetvlakken: Met hardmetaal bekleed, zeer fijn gelapt (13,5 x 12 mm)
  • Meetkracht: 12-18
  • Parallelliteit: 5 µm
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 2 µm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten