CARBURE-ALLOY BALL 1/16″

Réf.: 19BAA507
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pénétrateur

Identification et classification

Référence article 19BAA507
EAN / GTIN 4946368511450
Réf. fabricant 19BAA507
Article hors catalogue L40950 542
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pénétrateur Mitutoyo pour le test de dureté Rockwell. En tant qu'interface entre la machine et le matériau, le pénétrateur doit être d'une qualité irréprochable. C'est pourquoi on utilise . Mitutoyo. n'utilise que des pénétrateurs en diamant provenant des fournisseurs les plus expérimentés. Les pénétrateurs sont testés dans des laboratoires de calibrage répondant aux normes les plus élevées de la. DAkkS. -accrédité selon la norme. ISO 17025. et traçables par le. PTB (INSTITUT ALLEMAND DE MÉTROLOGIE). Un développement constant chez nos partenaires d'étalonnage garantit un niveau de qualité inégalé. Les corps annulaires en diamant Rockwell disposent de. DAkkS, l'organisme allemand de certification. -Certificats d'étalonnage selon. DIN EN ISO 6508-2. et/ou. ASTM E18. Un test de fonctionnement, qui vérifie l'applicabilité du pénétrateur par rapport à différentes profondeurs de pénétration et à différentes forces d'essai, est disponible en option. Les supports de pénétrateurs à billes sont fabriqués par. Mitutoyo. et sont livrés sans certificat d'étalonnage pour la bille incluse. Veuillez commander une bille calibrée séparément. Des tests de fonctionnement sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Caractéristique(s):

  • Description: Bille de pénétration de remplacement en carbure Rockwell ∅ 1,5875 mm 1/16”, sans certificat d’étalonnage. 1 pièces
  • Taille / dimension: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Etalonnage: Sans
  • Diamètre de la bille mm: 1,5875
  • Diamètre de la bille pouces: 1/16″
  • Matériau: Carbure
  • Méthode: Rockwell
  • Gamme de produits: HR-100
  • Gamme de produits: HR-200
  • Gamme de produits: HR-300
  • Gamme de produits: HR-400
  • Gamme de produits: HR-500
  • Gamme de produits: HR-600
  • Gamme de produits: AR-10, AR-20
  • Gamme de produits: ARK
  • Type: Bille de rechange en métal dur