BOLA DE ALEACIÓN DE CARBURO 1/16″.

Número de artículo: 19BAA507
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Zona de protección ESD (EPA) no

Identificación y clasificación

Número de artículo 19BAA507
EAN / GTIN 4946368511450
Número del fabricante 19BAA507
Número L L40950 542
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Indentador Mitutoyo para ensayos de dureza Rockwell. Como interfaz entre la máquina y el material, el penetrador debe ser de una calidad impecable. Por eso lo utilizamos. Mitutoyo. sólo utiliza penetradores de diamante de los proveedores más experimentados. Los penetradores son probados en laboratorios de calibración con el más alto estándar en el. DAkkS. -organismo de acreditación, acreditado según. ISO 17025. y trazable a la. PTB. El continuo desarrollo de nuestros socios de calibración garantiza un nivel de calidad insuperable. Los penetradores de diamante Rockwell tienen. DAkkS. -Certificados de calibración según. DIN EN ISO 6508-2. y/o. ASTM E18. Opcionalmente, se puede realizar una prueba funcional que verifique la aplicabilidad del indentador con respecto a diferentes profundidades de indentación a diferentes fuerzas de prueba. Los soportes de los penetradores de bola son fabricados por. Mitutoyo. y se suministran sin certificado de calibración del balón incluido. Pida una bola calibrada por separado. Las pruebas funcionales están disponibles bajo petición. Póngase en contacto con nosotros si no encuentra lo que busca.

Característica:

  • Descripción: Punta de penetración de carburo Rockwell de repuesto ∅ 1,5875 mm 1/16”, sin certificado de calibración. 1 piezas
  • Tamaño / Dimensión: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Calibración: sin
  • Diámetro de la bola mm: 1,5875
  • Diámetro de la bola pulgadas: 1/16″
  • Material: Metal duro
  • Método: Rockwell
  • Gama de productos: HR-100
  • Gama de productos: HR-200
  • Gama de productos: HR-300
  • Gama de productos: HR-400
  • Gama de productos: HR-500
  • Gama de productos: HR-600
  • Gama de productos: AR-10, AR-20
  • Gama de productos: ARC
  • Tipo: Bola de carburo de repuesto