P CIRCLIPS INT 12-25-BEC 90 D

Réf.: 199A.13
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 199A.13
EAN / GTIN 3148518231466
Réf. fabricant 199A.13
Article hors catalogue L60130 3190

Description

Description:

  • Points forts du produit: Extrémités en fil piano: très résistantes à la torsion
  • Longues pointes inclinées à 10° pour un maintien optimal des circlips
  • Code couleur: Gain de temps
  • Revêtements en PVC granité antidérapant

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 1,3
  • d min. - max. [mm]: 12 - 25
  • L [mm]: 130
  • [g]: 115