Circliptang met inwendige klemming , 90° gebogen , verchroomd , ergonomische kappen , Ø punt 1,3 mm , ringbreedte 10 - 25 mm

Artikelnummer: 199A.13
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 199A.13
EAN/GTIN 3148518231466
Nummer fabrikant 199A.13
L-nummer L60130 3190

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
  • Lange uiteinden onder een hoek van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
  • Kleurcode: Tijdbesparend
  • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

Kenmerk:

  • d [mm]: 1,3
  • d min. - max. [mm]: 12 - 25
  • L [mm]: 130
  • [g]: 115