Patin pour échelons pour échelles multi-usages à échelons

Réf.: 19681
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 19681
EAN / GTIN 4031405196810
Réf. fabricant 019681
Article hors catalogue L90110 1217
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Montage aisé
  • Pour échelles à échelons polyvalentes

Caractéristique(s):

  • Largeur: 26 mm
  • Hauteur : 12 mm
  • Longueur : 30 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil